Beli hoist 3 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYO Hoist Geared Trolley
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOYO Hoist Geared Trolley
    Deskripsi:
    - Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
  2. OSTEQ Chain Hoist 3 Ton
    Mulai

    Rp2.999.900

    OSTEQ Chain Hoist 3 Ton
    atribut:
    • Load Chain: 8x24
    • Strands of Load Chain: 2
    • Strands Lift (m): 3.0
    • Moving Distance Of Load Wheel With One Meter Lifting (m): 111.2
    • Effort Required to Lift Rated Load (N): 385
    • Capacity (t): 3
    • Running Test Load (kN): 36.75
  3. CFI Axial Fan Direct Drive (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp4.899.900

    CFI Axial Fan Direct Drive (Kipas Aksial)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1450
    • Blade Material: Mild Steel
    • Blade System: Adjustable
    • Body Material: Mild Steel
    • Cycle Frequency (Hz): 50
    • Phase: 3
    • Voltage (V): 380
  4. Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    atribut:
    • Capacity: 2 Ton
  5. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  6. TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hook
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hook
    atribut:
    • Lifting System: Double Hook
    • Voltage (V): AC 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Classification Grade: M2/20% ED
    • Lifting Height (m): 10
    • Lifting Speed (m/minute): 5
  7. TOYO Hoist Chain Hoist Listrik
    Mulai

    Rp13.999.900

    TOYO Hoist Chain Hoist Listrik
    atribut:
    • Lifting Motor Frequency (Hz): 50
    • Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
    • Running Motor Frequency (Hz/s): 50
    • Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
  8. CFI Exhaust Fan
    Mulai

    Rp389.900

    CFI Exhaust Fan
    atribut:
    • Color: White
    • Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
  9. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp73.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Deskripsi:
    Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
    atribut:
    • Size (txm): 5x9
    • Lifting Motor (kW): 7.5
    • Lift Speed (m/minute): 6.7
    • Trolley Speed (m/minute): 21
    • Ropes: 4 Ropes
    • Rope Diameter (mm): 12
    • Hoisting Motor Current (A): 15.6
    • Hoisting Motor Power (kW): 7.5
    • Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Hoisting Motor Type: 5M5
    • Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • I-Beam Type: 45a-63a
    • Min Curve Radius (m): 3
    • Trolley Motor Current (A): 2.2
    • Trolley Motor Power (kW): 0.75
    • Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • Trolley Type: 5T5
    • Wire Diameter (mm): 0.6
    • Wire Rope Structure Form: 6x37-B
  10. ULTRA Hoist Plain Trolley
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

  11. TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series
    Mulai

    Rp21.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • ED Rate (%): 40
    • Phase: 3 Phase
  12. TOYO Lever Block
    Mulai

    Rp1.499.900

    TOYO Lever Block
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Carbon Steel
  13. UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C
    Mulai

    Rp399.900

    UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C
    Deskripsi:
    UGREEN Wall Charger Dual USB + USB C 36W CD170 merupakan adaptor charger dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang baik. Adaptor ini sudah memiliki standar fast charging seperti QC 3.0 dan PD 3.0 yang mampu menghasilkan 36W. Memiliki dual port yaitu USB A + USB C sehingga mampu mengisi daya 2 device sekaligus secara bersamaan. Berukuran compact sehingga mudah dibawa kemanapun pergi.
  14. Mitutoyo Feeler Gauge
    Mulai

    Rp499.900

    Mitutoyo Feeler Gauge
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  15. Ezviz Smart Home Camera
    Mulai

    Rp309.900

    Ezviz Smart Home Camera
    Deskripsi:
    Camera- Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS- Shutter Speed Self-adaptive Shutter- Lens 2.4mm, view angle:108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)- Minimum Illumination 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0.1 Lux with IR- Lens Mount M12- Day & Night IR-cut filter with auto-switching- DNR 3D DNR- IR Night Vision Distance Up to 32 ft / 10 mVideo & Audio- Max. Resolution 1920 × 1080- Frame Rate Max: 25 fps; Self-Adaptive during network transmission- Video Compression H.264- H.264 Type Main Profile- Video Bit Rate HD; Standard. Adaptive bit rate.- Audio Bit Rate Self-Adaptive- Max. Bitrate 1 MbpsFunction- Smart Alert Motion detection- Two-way Talk Supports- General Function Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, WatermarkNetwork- Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n- Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz- Channel Bandwidth Supports 20 MHz- Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK- Transmission Rate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps- Wi-Fi Pairing AP pairing- Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol- Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary ProtocolStorage- Local Storage Supports microSD card (Up to 512 GB)- Cloud Storage Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required)General- Operating Conditions -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humidity 95% or less (non-condensing)- Power Supply DC 5V / 1A- Power Consumption MAX. 3.0 W- Dimensions 53.89 × 53.89 × 90.3 mm (2.12 × 2.12 × 3.56 inch)- Packaging Dimensions 91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)- Net Weight 87 g (3.07 oz)- Weight (With Package) 305 g (10.76 oz)- In the boxIn the box- H1c Camera ×1- Power Adapter x1- 2-Meter Power Cable x1- Foam Sticker x2- Metal Plate x1- Regulatory Information x2- Quick Start Guide x1
  16. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  17. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  18. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  19. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  20. Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed
    Mulai

    Rp18.999.900

    Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed
    Deskripsi:
    Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspension
    atribut:
    • Load Capacity (t): 0.5
Daftar Harga hoist 3 ton Terbaru March 2026
TOYO Hoist Geared TrolleyRp1.799.900
OSTEQ Chain Hoist 3 TonRp2.999.900
CFI Axial Fan Direct Drive (Kipas Aksial)Rp4.899.900
Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)Rp2.099.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)Rp3.799.900
TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double HookRp3.099.900
TOYO Hoist Chain Hoist ListrikRp13.999.900
CFI Exhaust FanRp389.900
TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistRp73.999.900
ULTRA Hoist Plain TrolleyRp769.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)